ETELEC S.R.L. - ETLTA0001 TX6 (100 PZ) TASS NYLON 6X30 MM+VITE - TA0001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Schraubendurchmesser - 6...6 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Mit Schraube - ja
Packung
60 ST
EAN
8033501682293
Artikelnummer
ETLTA0001
Herstellernummer
TA0001
Hersteller
ETL
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Schraubendurchmesser:
6...6 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
ja
Länge:
30 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mit Rand:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Bohrlochtiefe:
40 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Gasbeton:
nein
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Vollziegel:
ja
Geeignet für Spanplatte:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Durchsteckmontage:
nein
Vorsteckmontage:
nein
Abstandsmontage:
nein








