Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLTA0003 TX10 25 PZ TASS UNIV IN NYLON 10X80 MM+V - TA0003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 10...10 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Mit Schraube - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8033501682316

Artikelnummer

ETLTA0003

Herstellernummer

TA0003

Hersteller

ETL

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Schraubendurchmesser:

10...10 mm

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Mit Schraube:

ja

Länge:

50 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mit Rand:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Bohrlochtiefe:

60 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

nein

Geeignet für Gipskarton:

ja

Geeignet für Gasbeton:

nein

Geeignet für Beton:

ja

Geeignet für Porenbeton:

ja

Geeignet für Kalksandstein:

ja

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

ja

Farbe:

grau

Geeignet für Hochlochziegel:

ja

Geeignet für Vollziegel:

ja

Geeignet für Spanplatte:

ja

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Naturstein:

ja

Durchsteckmontage:

nein

Vorsteckmontage:

nein

Abstandsmontage:

nein

secchiello con 25 tasselli TX-10