ETELEC S.R.L. - ETLTBOX040 STECCA MORSETTI ISOLATI 10 POLI 4 MM2 - TBOX040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen - 10
Nennstrom - 32 A
Geeignet für flexible Leiter - ja
Farbe - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8058774260979
Artikelnummer
ETLTBOX040
Herstellernummer
TBOX040
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt:
4...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen:
10
Nennstrom:
32 A
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Farbe:
sonstige
Mit Betätigungshebeln:
nein
Kabeldurchmesser:
1...5.3 mm
Nennspannung:
450 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4...4 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
4...4 mm²
Transparent:
ja
AWG-Bereich:
11...11



