Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLTBOX060 STECCA MORSETTI ISOLATI 10 POLI 6 MM2 - TBOX060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 6...6 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen - 10

  • Nennstrom - 41 A

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8058774260986

Artikelnummer

ETLTBOX060

Herstellernummer

TBOX060

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt:

6...6 mm²

Anzahl der Klemmstellen:

10

Nennstrom:

41 A

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Farbe:

sonstige

Mit Betätigungshebeln:

nein

Kabeldurchmesser:

1...5.3 mm

Nennspannung:

500 V

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

6...6 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

6...6 mm²

Transparent:

ja

AWG-Bereich:

10...10

TBOX 060 Morsetto volante isolato sez. nominale 6 mm2 - stecca 10 poli.