ETELEC S.R.L. - ETLTBOX350 MORSETTO ISOLATO UNIP. 35 MM2 - TBOX350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 35...35 mm²
Anzahl der Klemmstellen - 1
Nennstrom - 125 A
Geeignet für flexible Leiter - ja
Farbe - sonstige
Packung
50 ST
EAN
8058774264243
Artikelnummer
ETLTBOX350
Herstellernummer
TBOX350
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt:
35...35 mm²
Anzahl der Klemmstellen:
1
Nennstrom:
125 A
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Farbe:
sonstige
Mit Betätigungshebeln:
nein
Kabeldurchmesser:
11.7...11.7 mm
Nennspannung:
500 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35...35 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
35...35 mm²
Transparent:
ja
AWG-Bereich:
2...2



