Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLTF3511 TF35-11 TERNA CAVO 12/20 KV 35MM2 11 M - TF3511

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLTF3511 TF35-11 TERNA CAVO 12/20 KV 35MM2 11 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Art des Endverschlusses - Warmschrumpf

  • Ader-Zahl - 1

  • Werkstoff des Isoliermaterials - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712900612

Artikelnummer

ETLTF3511

Herstellernummer

TF3511

Hersteller

ETL

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Art des Endverschlusses:

Warmschrumpf

Ader-Zahl:

1

Werkstoff des Isoliermaterials:

sonstige

Mit Schutzleiter:

ja

Mit Kabelschuh mitgeliefert:

ja

Form des Kabelschuhs:

Pressverbindung

Nennquerschnitt:

35...35 mm²

Terna di cavi unipolari 12/20 (24) kV RG26H1M16 oppure RG7H1M1 di primaria casa produttrice, attestata con capicorda e terminali termorestringenti TTMT. Fornita con certificato di collaudo interno