ETELEC S.R.L. - ETLTF9505 TF95-5 TERNA CAVO 12/20 KV 95MM2 5 M - TF9505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - nein
Art des Endverschlusses - Warmschrumpf
Ader-Zahl - 1
Werkstoff des Isoliermaterials - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033712901022
Artikelnummer
ETLTF9505
Herstellernummer
TF9505
Hersteller
ETL
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Art des Endverschlusses:
Warmschrumpf
Ader-Zahl:
1
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Mit Kabelschuh mitgeliefert:
ja
Form des Kabelschuhs:
Pressverbindung
Nennquerschnitt:
95...95 mm²


