ETELEC S.R.L. - ETLTS630300 TS630-24/300 SCONNETTIBILI 24 KV 630A 90 - TS630300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter - 1...1
Ausführung - Kaltschrumpf
Spannungsreihe - 12/20 kV
Nennquerschnitt - 300...300 mm²
Packung
1 ST
EAN
8033501687403
Artikelnummer
ETLTS630300
Herstellernummer
TS630300
Hersteller
ETL
Anzahl der Leiter:
1...1
Ausführung:
Kaltschrumpf
Spannungsreihe:
12/20 kV
Nennquerschnitt:
300...300 mm²
I terminali sconnettibili TS-CA a T consentono la connessione di cavi Media Tensione unipolari oppure ad elica visibile ad apparecchiature elettriche dotate di isolatori passanti a cono esterno unificati a Norme CEI EN 50180 e CEI EN 50181 sia in applicazioni da interno (cabine di Media Tensione) che da esterno. I terminali serie TS (a T) e TS-CA hanno portata di 630 A e sono collegabili ad isolatori passanti con interfaccia tipo C. I terminali TS-CA si collegano in accoppiamento alla parte posteriore dei terminali TS.





