Startseite

EURO 2000 SRL - URO50048-TR.240 RACCORDO AM RP MF 31-36,5 FIL M50*1,5

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URO50048-TR.240 RACCORDO AM RP MF 31-36,5 FIL M50*1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

7449072054284

Artikelnummer

URO50048-TR.240

Herstellernummer

50048-TR.240

Hersteller

URO

Raccordo pressacavo con filetto maschio fisso, iIn ottone nichelato, il grado di protezione certificato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il cavo è IP68. UNI ISO 9227 - DIN 50017SK