Startseite

EURO 2000 SRL - URO50061 RACCORDO AM MG FIL. GAS 3/8 -212 - 50061

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URO50061 RACCORDO AM MG FIL. GAS 3/8 -212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

7449077950253

Artikelnummer

URO50061

Herstellernummer

50061

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

12 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

40...67

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12 mm

Gewindelänge:

9 mm

Gesamtlänge:

39 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordo con fi letto maschio girevole, il fi letto girevole è opportuno per quelle istallazioni che richiedono la necessità di poter sopportare il continuo movimento del tubo co i cavi, in torsione o comunque in movimento. In ottone nichelato, grado di protezione certifi cato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il tubo è IP67.