EURO 2000 SRL - URO50067 RACCORDO AM MG FIL. GAS 1 1/2 -240
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
7449072838969
Artikelnummer
URO50067
Herstellernummer
50067
Hersteller
URO
Raccordo con fi letto maschio girevole, il fi letto girevole è opportuno per quelle istallazioni che richiedono la necessità di poter sopportare il continuo movimento del tubo co i cavi, in torsione o comunque in movimento. In ottone nichelato, grado di protezione certifi cato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il tubo è IP67.