EURO 2000 SRL - URO50093 RACCORDO AM MG FIL. M20X1,5 -216 - 50093
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
25 ST
EAN
7449075060121
Artikelnummer
URO50093
Herstellernummer
50093
Hersteller
URO
Raccordo con fi letto maschio girevole, il fi letto girevole è opportuno per quelle istallazioni che richiedono la necessità di poter sopportare il continuo movimento del tubo co i cavi, in torsione o comunque in movimento. In ottone nichelato, grado di protezione certifi cato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il tubo è IP67.