Startseite

EURO 2000 SRL - URO50302-TR.216 RACCORDO AM RP FF 09-14,5 FIL M16*1,5 - 50302-TR.216

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URO50302-TR.216 RACCORDO AM RP FF 09-14,5 FIL M16*1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

7449077639318

Artikelnummer

URO50302-TR.216

Herstellernummer

50302-TR.216

Hersteller

URO

Raccordo pressacavo con filetto femmina girevole, la sua applicazione e' ovunque ci sia la necessita' di bloccare un cavo col pressacavo e proteggerlo contemporaneamente in un tubo metallico flessibile rivestito. Il filetto girevole e' opportuno per quelle istallazioni che richiedono la necessita' di sopportare il continuo movimento del tubo con i cavi, in torsione o comunque in movimento. Utilizzabili ovunque ci sia un foro filettato avvitandolo direttamente o un foro passante con l’ausilio di un controdado dalla parte opposta. In ottone nichelato, il grado di protezione certificato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il cavo e' IP66 / IP67 / IP68 ed e' garantito dal gommino in elestomero termoindurente che si stringe sul cavo e dall’anello di tenuta che si stringe sul tubo quando di stringe il dado, garantendo così una perfetta tenuta meccanica alla trazione, alla torsione e alle vibrazioni. La continuita' elettrica invece e' garantita dalla virola interna che si avvita direttamente all’interno dell’anima metallica del tubo, ricoprendo interamente l’estremita' del tubo flessibile a protezione del passaggio cavi.