EURO 2000 SRL - URO51023 PRESSACAVO AM PRM 07-8,5 FIL PG 13,5 - 51023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...8 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5
Schutzart (IP) - IP68
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
7449075708191
Artikelnummer
URO51023
Herstellernummer
51023
Hersteller
URO
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5...8 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
9 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
22 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.41 mm
Schlagfest:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
20 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein




