EURO 2000 SRL - URO51223 PRESSACAVO AM PR AV 09-11,5 PG 11 - 51223
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...11.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Schutzart (IP) - IP68
Packung
20 ST
EAN
7449074400270
Artikelnummer
URO51223
Herstellernummer
51223
Hersteller
URO
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8...11.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
9 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
26 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.41 mm
Schlagfest:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
24 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein


