Startseite

EURO 2000 SRL - URO53121 RACCORDO AM MF AV PG 7 -210 - 53121

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URO53121 RACCORDO AM MF AV PG 7 -210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 30 ST

EAN

7449077950635

Artikelnummer

URO53121

Herstellernummer

53121

Hersteller

URO

Raccordo con filetto maschio fisso ad angolo variabile. Il vantaggio di usufruire dell’angolo variabile, è quello di non essere obbligati dai tradizionali 45° o 90°. Utilizzabili ovunque ci sia un foro filettato, avvitandolo direttamente, o un foro passante, con l’ausilio di un controdado dalla parte opposta. Realizzato in ottone nichelato e inox AISI 304, il grado di protezione certificato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il tubo è IP67 ed è garantito dall’anello di tenuta che si stringe sul tubo quando si stringe il dado, garantendo così una perfetta tenuta meccanica, alla trazione alla torsione e alle vibrazioni. La continuità elettrica invece è garantita dalla virola interna che si avvita direttamente all’interno dell’anima metallica del tubo, ricoprendo interamente l’estremità del tubo flessibile a protezione del passaggio cavi.