Startseite

EURO 2000 SRL - URO58050 RACCORDO INR TR/TG 50 GUAINA 240 - 58050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

  • Ausführung - Steck

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074082643

Artikelnummer

URO58050

Herstellernummer

58050

Hersteller

URO

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Ausführung:

Steck

Werkstoffgüte:

sonstige

Raccordo ad innesto rapido per il collegamento di un tubo rigido con un tubo flessibile. Garantisce un grado di protezione IP67 a una temperatura di esercizio da -25°C a 150°C. Continuità elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt