EURO 2000 SRL - URO60103 RIDUZIONI FIL M-PG 9 F-PG 13, - 60103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - nein
Packung
50 ST
EAN
7449070563467
Artikelnummer
URO60103
Herstellernummer
60103
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Außengewinde:
9
Gewindemaß PG Innengewinde:
13.5
Werkstoffgüte:
sonstige
Riduzioni PG maschio/PG femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.


