EURO 2000 SRL - URO60206 RIDUZIONI FIL M-M40X1.5 F-GAS 1 1/4 - 60206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40
Vernickelt - ja
Packung
10 ST
EAN
7449077984555
Artikelnummer
URO60206
Herstellernummer
60206
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1 1/4 Zoll
Werkstoffgüte:
sonstige


