EURO 2000 SRL - URO60221 RIDUZIONI FIL M-M25X1.5 F-M20X1.5 - 60221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Packung
50 ST
EAN
7449070917185
Artikelnummer
URO60221
Herstellernummer
60221
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


