EURO 2000 SRL - URO60224 RIDUZIONI FIL M-M50X1.5 F-M40X1.5 - 60224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50
Packung
10 ST
EAN
7449073522461
Artikelnummer
URO60224
Herstellernummer
60224
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


