EURO 2000 SRL - URO60240 RIDUZIONI FIL M-GAS 1 F-M25X1.5 - 60240
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25
Vernickelt - ja
Packung
25 ST
EAN
7449077984753
Artikelnummer
URO60240
Herstellernummer
60240
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1 Zoll
Werkstoffgüte:
sonstige


