EURO 2000 SRL - URO60243 RIDUZIONI FIL M-GAS 1 1/4 F-M32X1.5 - 60243
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32
Vernickelt - ja
Packung
10 ST
EAN
7449077984777
Artikelnummer
URO60243
Herstellernummer
60243
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1 1/4 Zoll
Werkstoffgüte:
sonstige


