Startseite

EURO 2000 SRL - URO60244 RIDUZIONI FIL M-GAS 1 1/4 F-M40X1.5 - 60244

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URO60244 RIDUZIONI FIL M-GAS 1 1/4 F-M40X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

7449077984784

Artikelnummer

URO60244

Herstellernummer

60244

Hersteller

URO

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

40

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1 1/4 Zoll

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzioni GAS maschio/ISO femmina, in ottone nichelato.