EURO 2000 SRL - URO60252 RIDUZIONI FIL M-PG13.5 F-M20X1.5 - 60252

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20
Vernickelt - ja
Packung
50 ST
EAN
7449077984821
Artikelnummer
URO60252
Herstellernummer
60252
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Außengewinde:
13.5
Werkstoffgüte:
sonstige
Riduzioni ISO maschio/ISO femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.


