EURO 2000 SRL - URO60254 RIDUZIONI FIL M-PG16 F-M25X1.5 - 60254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25
Vernickelt - ja
Packung
50 ST
EAN
7449077883919
Artikelnummer
URO60254
Herstellernummer
60254
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Werkstoffgüte:
sonstige
Riduzioni ISO maschio/ISO femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.


