Startseite

EURO 2000 SRL - URO60307 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL GAS 1 1/2 - 60307

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URO60307 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL GAS 1 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 25 ST

EAN

7449070917277

Artikelnummer

URO60307

Herstellernummer

60307

Hersteller

URO

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

2.309 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 1/2 Zoll

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

nein

Ghiere di bloccaggio in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.