Startseite

EURO 2000 SRL - URO60319 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL PG 42 - 60319

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URO60319 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL PG 42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

Packung

  • 25 ST

EAN

7449077984906

Artikelnummer

URO60319

Herstellernummer

60319

Hersteller

URO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.59 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

nein

Ghiere di bloccaggio in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.