Startseite

EURO 2000 SRL - URO60528 TAPPI FIL PG36 - 60528

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URO60528 TAPPI FIL PG36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Farbe - Nickel

Packung

  • 5 ST

EAN

7449077985101

Artikelnummer

URO60528

Herstellernummer

60528

Hersteller

URO

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe:

Nickel

Halogenfrei:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Schlagfest:

nein

Gewindesteigung:

1.59 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Einsatztemperatur:

-60...300 °C

Tappo in ottone nichelato.