EURO 2000 SRL - URODMC 227PU TUBO PIEGH.MET.PU LISCIO H. FREE 227 - DMC 227PU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 26.5 mm
Außendurchmesser - 33 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 26.5 mm
Packung
30 M
EAN
7449079985017
Artikelnummer
URODMC 227PU
Herstellernummer
DMC 227PU
Hersteller
URO
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
26.5 mm
Außendurchmesser:
33 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
26.5 mm
Biegeradius, statisch:
120 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyurethan (PUR)
Farbe:
blau
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-55...120 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Wandstärke:
3.25 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
0.685 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


