EURO 2000 SRL - URODMT 227 TUBO FLESS.DMA TRECCIATO 227 - DMT 227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 26.5 mm
Außendurchmesser - 32.5 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 26.5 mm
Packung
30 M
Produktserien
EAN
7449074082131
Artikelnummer
URODMT 227
Herstellernummer
DMT 227
Hersteller
URO
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
26.5 mm
Außendurchmesser:
32.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
26.5 mm
Biegeradius, statisch:
85 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig
Farbe:
sonstige
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15...80 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Stahldraht
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Wandstärke:
3 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
0.746 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein



