Startseite

EURO 2000 SRL - URODMT 235 PU TUBO FLESS RIV.PU.TRECCIATO H.FREE 235 - DMT 235 PU

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URODMT 235 PU TUBO FLESS RIV.PU.TRECCIATO H.FREE 235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 34.5 mm

  • Außendurchmesser - 42.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 34.5 mm

Packung

  • 30 M

EAN

7449077335876

Artikelnummer

URODMT 235 PU

Herstellernummer

DMT 235 PU

Hersteller

URO

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

34.5 mm

Außendurchmesser:

42.5 mm

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

34.5 mm

Biegeradius, statisch:

120 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyurethan (PUR)

Farbe:

sonstige

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-15...80 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Wandstärke:

4 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.953 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi per protezione cavi elettrici.