EURO 2000 SRL - URODMT 250 TUBO FLESS.DMA TRECCIATO 250 - DMT 250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 50.5 mm
Außendurchmesser - 57.5 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 50.5 mm
Packung
25 M
EAN
7449075058418
Artikelnummer
URODMT 250
Herstellernummer
DMT 250
Hersteller
URO
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
50.5 mm
Außendurchmesser:
57.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
50.5 mm
Biegeradius, statisch:
200 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig
Farbe:
sonstige
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15...80 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Stahldraht
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Wandstärke:
3.5 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
1.296 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


