Startseite

EURO 2000 SRL - URODMT 250EMP TUBO FLESS.MET.TRECC.IN RAME (EMP) 250 - DMT 250EMP

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URODMT 250EMP TUBO FLESS.MET.TRECC.IN RAME (EMP) 250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 50.5 mm

  • Außendurchmesser - 57.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 50.5 mm

Packung

  • 25 M

EAN

7449079964616

Artikelnummer

URODMT 250EMP

Herstellernummer

DMT 250EMP

Hersteller

URO

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

50.5 mm

Außendurchmesser:

57.5 mm

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

50.5 mm

Biegeradius, statisch:

200 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig

Farbe:

sonstige

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-15...80 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

sonstige

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Wandstärke:

3.5 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

1.296 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubo fl essibile in acciaio zincato a caldo, ad aggraffatura rinforzata, ricoperto prima in PVC grigio di sottile spessore aspirato sull’anima metallica, poi con trecciatura in RAME zincato