EURO 2000 SRL - URODMTLNX 221 GUAINA INOX AISI304 LNX -221 - DMTLNX 221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 20.5 mm
Außendurchmesser - 26.5 mm
Schutzart (IP) - IP54
Nenndurchmesser - 20.5 mm
Packung
30 M
EAN
7449079513784
Artikelnummer
URODMTLNX 221
Herstellernummer
DMTLNX 221
Hersteller
URO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
20.5 mm
Außendurchmesser:
26.5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Nenndurchmesser:
20.5 mm
Biegeradius, statisch:
60 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Glasfaser
Farbe:
Edelstahl
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-45...300 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Edelstahl-Draht
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Wandstärke:
3 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
0.54 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


