Startseite

EURO 2000 SRL - UROGAAR 227 TUBO FLESS. METAL. AGGRAFF. RINFOR 227

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - UROGAAR 227 TUBO FLESS. METAL. AGGRAFF. RINFOR 227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 26.5 mm

  • Außendurchmesser - 29.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Nenndurchmesser - 26.5 mm

Packung

  • 30 M

EAN

7449071036069

Artikelnummer

UROGAAR 227

Herstellernummer

GAAR 227

Hersteller

URO

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

26.5 mm

Außendurchmesser:

29.5 mm

Schutzart (IP):

IP50

Nenndurchmesser:

26.5 mm

Biegeradius, statisch:

70 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Farbe:

Zink

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Wandstärke:

1.8 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.324 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubo fl essibile in acciaio zincato a caldo, in accordo alla normativa CEI EN 10327, ad aggraffatura rinforzata