EURO 2000 SRL - UROGAAR 250 TUBO FLESS. METAL. AGGRAFF. RINFOR 250 - GAAR 250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 50.5 mm
Außendurchmesser - 54.1 mm
Schutzart (IP) - IP50
Nenndurchmesser - 50.5 mm
Packung
25 M
Produktserien
EAN
7449075810184
Artikelnummer
UROGAAR 250
Herstellernummer
GAAR 250
Hersteller
URO
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
50.5 mm
Außendurchmesser:
54.1 mm
Schutzart (IP):
IP50
Nenndurchmesser:
50.5 mm
Biegeradius, statisch:
160 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Farbe:
Zink
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Wandstärke:
1.8 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
0.574 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein



