Startseite

EURO 2000 SRL - UROGFPG 210 GUAINA PVC GRIGIO LISCIO 210 - GFPG 210

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - UROGFPG 210 GUAINA PVC GRIGIO LISCIO 210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Biegeradius, statisch - 25 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 14 mm

Packung

  • 50 M

EAN

7449073918271

Artikelnummer

UROGFPG 210

Herstellernummer

GFPG 210

Hersteller

URO

Innendurchmesser:

10 mm

Nenndurchmesser:

10 mm

Biegeradius, statisch:

25 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

14 mm

Schutzart (IP):

IP67

Druckfestigkeit:

125 N

Halogenfrei:

nein

Farbe:

grau

Innen glatt:

ja

UV-beständig:

nein

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Flexibilität:

sehr flexibel

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Werkstoff der Wendel:

ohne Wendel

Außen glatt:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Zulassung nach CSA:

nein

Zugfestigkeit:

500 N

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach N:

nein

Tubo fl essibile in PVC leggero monoestruso.