Startseite

EURO 2000 SRL - UROGFPG 240 GUAINA PVC GRIGIO LISCIO 240 - GFPG 240

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - UROGFPG 240 GUAINA PVC GRIGIO LISCIO 240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 40 mm

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Biegeradius, statisch - 130 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 48 mm

Packung

  • 25 M

EAN

7449075529208

Artikelnummer

UROGFPG 240

Herstellernummer

GFPG 240

Hersteller

URO

Innendurchmesser:

40 mm

Nenndurchmesser:

40 mm

Biegeradius, statisch:

130 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

48 mm

Schutzart (IP):

IP67

Druckfestigkeit:

125 N

Halogenfrei:

nein

Farbe:

grau

Innen glatt:

ja

UV-beständig:

nein

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Flexibilität:

sehr flexibel

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Werkstoff der Wendel:

ohne Wendel

Außen glatt:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Zulassung nach CSA:

nein

Zugfestigkeit:

500 N

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach N:

nein

Guaina tipo GFP: consigliato nell'industria alimentare perché completamente liscio, esternamente non favorisce depositi e incrostazioni e internamente favorisce lo scorrimento dei cavi. Adatto per impianti ove non sia richiesta resistenza meccanica. Tubofl essibile in PVC leggero monoestruso. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie. Non propagante la fi amma secondo le norme CEI EN 61386.