EURO 2000 SRL - UROGFPPXS 212 GUAINA PVC PESANTE RINFORZATA 212 - GFPPXS 212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 12.6 mm
Nenndurchmesser - 12.6 mm
Biegeradius, statisch - 50 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 17.8 mm
Packung
30 M
EAN
7449071632681
Artikelnummer
UROGFPPXS 212
Herstellernummer
GFPPXS 212
Hersteller
URO
Innendurchmesser:
12.6 mm
Nenndurchmesser:
12.6 mm
Biegeradius, statisch:
50 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
17.8 mm
Schutzart (IP):
IP67
Druckfestigkeit:
750 N
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
nein
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Flexibilität:
flexibel
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Zulassung nach CSA:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach N:
nein


