Startseite

EURO 2000 SRL - UROGFPT 210 GUAINA PVC LISCIO TRECC. 210 - GFPT 210

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - UROGFPT 210 GUAINA PVC LISCIO TRECC. 210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Biegeradius, statisch - 25 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 15.5 mm

Packung

  • 50 M

EAN

7449075019518

Artikelnummer

UROGFPT 210

Herstellernummer

GFPT 210

Hersteller

URO

Innendurchmesser:

10 mm

Nenndurchmesser:

10 mm

Biegeradius, statisch:

25 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

15.5 mm

Schutzart (IP):

IP67

Druckfestigkeit:

125 N

Halogenfrei:

nein

Farbe:

sonstige

Innen glatt:

ja

UV-beständig:

nein

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Flexibilität:

sehr flexibel

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Werkstoff der Wendel:

ohne Wendel

Außen glatt:

ja

Ummantelungswerkstoff:

Stahl-Geflecht

Zulassung nach CSA:

nein

Zugfestigkeit:

500 N

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach N:

nein

Guaina tipo GFPT: molto indicato su impianti ove non sia richiesta una particolare resistenza meccanica ma in presenza di scintillii e scorie incandescenti. Tubo flessibile in PVC leggero monoestruso ricoperto con trecciatura di acciaio zincato. Elevata resistenza agli olii, all'invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie. “Certifi cato e sottoposto al periodico controllo del marchio di qualità IMQ”. Non propagante la fi amma secondo le NORME CEI EN 61386.