EURO 2000 SRL - UROGFPT 240 GUAINA PVC LISCIO TRECC. 240 - GFPT 240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 40 mm
Nenndurchmesser - 40 mm
Biegeradius, statisch - 130 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 47.5 mm
Packung
25 M
EAN
7449077985323
Artikelnummer
UROGFPT 240
Herstellernummer
GFPT 240
Hersteller
URO
Innendurchmesser:
40 mm
Nenndurchmesser:
40 mm
Biegeradius, statisch:
130 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
47.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Druckfestigkeit:
125 N
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
nein
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Flexibilität:
sehr flexibel
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
Stahl-Geflecht
Zulassung nach CSA:
nein
Zugfestigkeit:
500 N
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach N:
nein


