Startseite

EURO 2000 SRL - UROP72007 RACCORDO MF PA66 NW 07 PG07 IP66

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - UROP72007 RACCORDO MF PA66 NW 07 PG07 IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

7449073162179

Artikelnummer

UROP72007

Herstellernummer

P72007

Hersteller

URO

Raccordo dritto maschio fisso. Prodotto in conformità alle norme CEI EN 61386-2-3 realizzato in poliammide (PA66) autoestinguente secondo UL94, privo di alogeni e a bassa densità fumogena, prova al filo di rame incandescente: secondo IEC 60695-2-1/1. Antivibrante non apribile accidentalmente garantisce un grado di protezione IP66. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento, agli acidi generalmente usati nelle industrie e resistente ai raggi ultravioletti Per lo smontaggio del raccordo dal tubo è necessario l’uso di un piccolo cacciavite.