EURO 2000 SRL - UROP72116 RACCORDO MF PA66 NW 23 PG16 IP66 - P72116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 23 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG16
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
7449070970449
Artikelnummer
UROP72116
Herstellernummer
P72116
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
23 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
59 mm
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
23 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
44 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Transparent:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-50...135 °C


