EURO 2000 SRL - UROP72216 RACCORDO MF PA66 NW 12 PG16 IP66 - P72216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG16
Packung
10 ST
EAN
7449070951905
Artikelnummer
UROP72216
Herstellernummer
P72216
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
46 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
28.5 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Transparent:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-50...135 °C


