Startseite

EURO 2000 SRL - UROP73512 RACCORDO MF PA6 IP69 NW07 M12X1.5 - P73512

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - UROP73512 RACCORDO MF PA6 IP69 NW07 M12X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 7 mm

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5

Packung

  • 10 ST

EAN

7449075534714

Artikelnummer

UROP73512

Herstellernummer

P73512

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

7 mm

Schutzart (IP):

IP66/IP67/IP68/IP69

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M12 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

11 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

7 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

22 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-50...120 °C

Raccordo monopezzo dritto maschio, realizzato in Poliammide 6 appositamente modificato e privo di alogeni, è autoestinguente e resistente alla maggior parte degli agenti chimici comunemente utilizzati. Può essere installato all’aperto. Con la chiusura a 360° e la guarnizione interna, questo raccordo garantisce grado di protezione IP 69 in unione alle guaine corrugate sia a profilo fine sia grosso.