EURO 2000 SRL - UROP92021 RACCORDO MF 90 PA66 NW23 PG21 IP66 - P92021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 23 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG21
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
7449073162162
Artikelnummer
UROP92021
Herstellernummer
P92021
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
23 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
51 mm
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
23 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
44 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Transparent:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-50...135 °C


