Startseite

EURO 2000 SRL - UROP99920 RACC. TUBO GUAINA NY TRECCIATA TZR20-NW1

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - UROP99920 RACC. TUBO GUAINA NY TRECCIATA TZR20-NW1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67

  • Gewindeanschlussgröße - ohne

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

Packung

  • 10 ST

EAN

7449075457327

Artikelnummer

UROP99920

Herstellernummer

P99920

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

12 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

40...67

Gewindeanschlussgröße:

ohne

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

ohne Gewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Steckanschluss

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Anzahl der Einführungen:

2

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordi di giunzione per tubo metal rigido TZR e guaina nylon flessibile rivestito con calza d’acciaio zincato o inox. Prodotti in conformità alle norme CEI EN 61386-2-3 realizzati in ottone , garantiscono un grado di protezione IP67 e una temperatura di esercizio da -25° a +150° C . Continuità elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt