Startseite

EURO 2000 SRL - UROPA6V2TR229 TUBO NYLON PA6 V2 TRECCIATO NW29 - PA6V2TR229

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - UROPA6V2TR229 TUBO NYLON PA6 V2 TRECCIATO NW29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - Edelstahl

  • Außendurchmesser - 34.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69

  • Nenndurchmesser - 29 mm

Packung

  • 25 M

EAN

7449075457853

Artikelnummer

UROPA6V2TR229

Herstellernummer

PA6V2TR229

Hersteller

URO

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

Edelstahl

Außendurchmesser:

34.5 mm

Schutzart (IP):

IP66/IP67/IP68/IP69

Nenndurchmesser:

29 mm

Innendurchmesser:

28.9 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Brandschutz nach UL 94:

V2

Biegeradius, statisch:

50 mm

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

Stahl-Geflecht

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Zugfestigkeit:

200 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Tubo flessibile in nylon PA6V2 realizzato in poliammide 6(PA6) a norma CEI EN 61386-2-3.