EURO 2000 SRL - UROPA6V2TRX217 Tubo Nylon PA6 V2 Trecc. Inox AISI304 ?1 - PA6V2TRX217

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - Edelstahl
Außendurchmesser - 21.2 mm
Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69
Nenndurchmesser - 17 mm
Packung
50 M
EAN
7449077879936
Artikelnummer
UROPA6V2TRX217
Herstellernummer
PA6V2TRX217
Hersteller
URO
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
Edelstahl
Außendurchmesser:
21.2 mm
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Nenndurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
16.7 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
35 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
Edelstahlgeflecht
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
nein
Zugfestigkeit:
200 N
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein


